Sistem de furtunuri 1/2 inch, Tip: MODUL

Cod articol.: 084420 MODUL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
394 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Schlauchsystem 1/2 Zoll, Typ: MODUL
Produktart Sistem de răcire
Material plastic
Debit cantitate 28 l/min
Dimensiunea filetului G1/2
Presiune de funcționare max. 6 bar
Domeniu de utilizare Aer; Lubrifiant de răcire
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 084420 MODUL
EAN / GTIN 4037728310018
Număr producător 231000
Producător/responsabil ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descriere

Execuţie:

Sistem de furtunuri din plastic pentru lubrifiant pentru răcire şi aer. Presiune de lucru max. 6 bari, cu bride de fixare Ref. CLAMP până la 60 bari.
  • Compatibil cu aproape toate sistemele obişnuite fără adaptor.
  • Sistem modular de prindere, cu posibilitate de combinare individuală prin utilizarea cleştelui de montaj.
  • Valoare debit: cca. 28 l/min. (1/2 inch), ⌀ exterior maxim 26 mm.

Livrare:

2 module de furtun cu câte 15 cm (2×5 piese componente = 30 cm)

Notă:

Model 3/8 inch - disponibil la cerere.