Žarnų sistema 1/2 colio, Tipas: MODUL

Prekės Nr.: 084420 MODUL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
609 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Schlauchsystem 1/2 Zoll, Typ: MODUL
Turinys rinkinys
Produktart Aušinimo sistema
Darbinis slėgis maks. 6 bar
Medžiaga iš plastiko
Paskirtis Aušinimo-tepimo priemonė; oras
Pratekančio skysčio išeiga 28 l/min
Sriegio dydis G1/2

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 084420 MODUL
EAN / GTIN 4037728310018
Gamintojo numeris 231000
Gamintojas / atsakingas asmuo ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Germany, www.ariana-industrie.de

Aprašymas

Modelis:

Lanksčių plastikinių žarnų sistema aušinimo skysčiui ir orui. Darbinis slėgis iki 6 bar, su laikikliais dyd. CLAMP iki 60 bar.
  • Veikia su visomis dažniausiai naudojamomis sistemomis be papildomo adapterio.
  • Modulinė sujungimo sistema, individualiai kombinuojama naudojant montažines reples.
  • Srauto dydis: maždaug 28 litrai/min. (1/2 colio), didžiausias išorinis ⌀ 26 mm.

Tiekiama:

2 žarnų moduliai po 15 cm (2×5 atskirų dalių = 30 cm)

Pastaba:

3/8 colio – modelis pagal paklausimą.