Lube-Shuttle® trykluftfedtsprøjte, 400 g

Art.-nr.: 083587
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Arbejdstryk maksimalt 8 bar
Arbejdstryk min. 3 bar
Serie Lube-Shuttle®
Producentbetegnelse Lube-Shuttle® Druckluft-Fettpresse, 400 g
Emballage løs
Energiforsyning trykluftdrevet
Størrelse 1/8 tommer
NLGI-konsistensklasse 3
Største matchende patronstørrelse 400 g
Produkttype patronpresse
Slange, inkluderet ja
Type, tilslutning Slangetilslutning
Udløsertryk maks. 400 bar
kontroltryk 800 bar
Egnet til patron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083587
EAN/GTIN 4016553037307
Producentnummer 30 373 07
Producent/ansvarlig person MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Betegnelse

Udførelse:

Trykluftsprøjter med enhåndsbetjening og fremragende balance. Enkeltskudssystem til optimal fedtkontrol (1 cm3 / slag), trykudveksling 1:60.
Påfyldning med Lube-Shuttle®-patroner (indhold: 400 g).
Velegnet til fedt op til NLGI-klasse 3 og meget kolde temperaturer.

Leveringsomfang:

Inklusive gummipanserslange og hydraulikgribemundstykke med 4 bakker.