{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
Kemisk basis | Elastomer | |
Tæthed | 0,71 g/cm3 | |
Form | spraydåse | |
Flammepunkt | -55 °C | |
Håndfasthed efter | 10 min | |
Sprøjteafstand | 20 cm | |
Udluftningstid | 1 min | |
egnet til materiale | Kunststof | |
Farve | hvid | |
Påfyldningsmængde | 500 ml | |
Lagertemperatur | 15 °C - 25 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 15 måned | |
Mærkning af farlige stoffer | GHS02: Flamme; GHS07: Udråbstegn; GHS09: Miljø | |
Produkttype | Sprøjtelim |
Artikelnummer | 083399 500 | |
EAN/GTIN | 5900422098553 | |
Producentnummer | 7000116790 | |
Producent/ansvarlig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |