{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 3M™ Hi-Strength 90 | |
| Pavojingų medžiagų ženklinimas | GHS02: liepsna; GHS07: šauktukas; GHS09 kenksmingas aplinkai | |
| Spalva | baltas | |
| Sandėliavimo temperatūra nuo | 15 °C | |
| Sandėliavimo temperatūra iki | 25 °C | |
| Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 15 mėnuo | |
| Purškimo atstumas | 20 cm | |
| Tinka medžiagoms | audinys; guminis; iš plastiko; mediena; metalas | |
| Cheminė bazė | elastomeras | |
| Cheminė forma | purškalas | |
| Užpildymo kiekis | 500 ml | |
| Tankis | 0,71 g/cm3 | |
| Išvėdinimo laikas min. | 1 min | |
| Kietumas tempiant pagal min. | 10 min | |
| Užsiliepsnoj. temperat. | −55 °C | |
| Produkto rūšis | purškiami klijai |
| Produkto numeris | 083399 500 | |
| EAN / GTIN | 5900422098553 | |
| Gamintojo numeris | 7000116790 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de |