Colle spray PE, PP, Contenuto: 500ml

Codice art.: 083399 500
copia
Prezzo per 1 Articolo (CHF 51.70 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07: Punto esclamativo; GHS09: Ambiente

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Base chimica Elastomero
Spessore 0,71 g/cm3
Forma Bomboletta spray
Punto di infiammabilità -55 °C
Resistenza manuale secondo 10 min
Distanza di nebulizzazione 20 cm
Tempo di essiccazione 1 min
adatto per materiale plastica
Colore bianco
Capacità 500 ml
Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 25 °C
Durata dalla data di produzione 15 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07: Punto esclamativo; GHS09: Ambiente
Tipo di prodotto Colle spray

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083399 500
copia
EAN / GTIN 5900422098553
copia
Codice del produttore 7000116790
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Applicabile con una semplice pressione delle dita su tutti i tipi di superficie (dalla carta al metallo). Le colle spray 3M sono un ausilio di montaggio rapido, pratico ed efficiente specifico per l’ambito industriale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti