Colle en spray PE, PP, Contenance: 500ml

Réf.: 083399 500
Copier
Prix par 1 Unité (CHF 51,70 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; GHS07: Point d’exclamation; GHS09: Environnement

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Base chimique Elastomère
Densité 0,71 g/cm3
Forme Bombe aérosol
Point d'éclair -55 °C
Maniabilité après 10 min
Distance de pulvérisation 20 cm
Temps de séchage 1 min
pour matériau Plastique
Couleur blanc
Contenance 500 ml
Température de stockage 15 °C - 25 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 15 mois
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; GHS07: Point d’exclamation; GHS09: Environnement
Type de produit Colle en spray

Identification et classification

Référence article 083399 500
Copier
EAN / GTIN 5900422098553
Copier
Réf. fabricant 7000116790
Copier
Fabricant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Pression des doigts suffisante - adhérence pour les surfaces du papier au métal. Les colles en spray de 3M pour l’industrie sont des dispositifs de montage rapides, pratiques et efficaces.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services