Sprayliimat PE, PP, Sisältö: 500ml

Tuote nro.: 083399 500
(55,20 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
515 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (ml) Yksikköhinta sis. alv
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS02: Liekki; GHS07: Huutomerkki; GHS09: Ympäristö

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kemiallinen perusta Elastomeeri
Tiheys 0,71 g/cm3
Muoto Suihketölkki
leimahduslämpötila −55 °C
Kosketuslujuusaika 10 min
Ruiskutusetäisyys 20 cm
Haihdutusaika 1 min
soveltuu materiaalille muovi
Väri valkoinen
Täyttö 500 ml
Säilytyslämpötila 15 °C - 25 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 15 kk
Vaarallisen aineen tunnus GHS02: Liekki; GHS07: Huutomerkki; GHS09: Ympäristö
Tuotetyyppi Sprayliimat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083399 500
EAN / GTIN 5900422098553
Valmistajan numero 7000116790

Kuvaus

Malli:

Sormen painallus riittää - pitovoima pinnoille paperista metalliin. 3M:n teollisuuteen tarkoitetut sprayliimat ovat nopeita, käytännöllisiä ja tehokkaita asennusapuvälineitä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin