Spraylim PE, PP, Innehåll: 500ml

Article no.: 083399 500
Price per 1 st. (NOK 665,38 / 1 Litre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
304 styck i lager

Select article variation and quantity

Innehåll (ml) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Farlighetsmärkning: GHS02: Flamma; GHS07: Utropstecken; GHS09: Miljö

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kemisk bas Elastomer
Densitet 0,71 g/cm3
Form Sprayburk
Flampunkt −55 °C
handfast efter 10 min
Sprutavstånd 20 cm
Luftningstid 1 min
lämpligt för material Plast
Färg vit
Påfyllningsvolym 500 ml
lagringstemperatur 15 °C - 25 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 15 månad
Farlighetsmärkning GHS02: Flamma; GHS07: Utropstecken; GHS09: Miljö
Produktslag Spraylim

Identification & Classification

Artikkelkode 083399 500
EAN / GTIN 5900422098553
Manufacturer number 7000116790
Manufacturer/responsible person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beskrivelse

Utförande:

3M™ Hi-Strength 90 är ett syntetiskt, höghållfast spraylim för permanent limning.

Användningsdata:

Lämplig för metaller, trä, textilier, gummi, skummaterial och olika plaster.