Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic Xtra, Typ: 12

Artikel-Nr.: 082006 12
Rabatt
1.990,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 220 V; 240 V
Serie Elmasonic xtra
Herstellerbezeichnung Xtra 120
Energieversorgung Netzbetrieben
Heizleistung 800 W
Länge Einsatzkorb 245 mm
Breite Einsatzkorb 195 mm
Höhe Reinigungsbecken 190 mm
Ultraschall-Spitzenleistung 880 W
Nenninhalt 14,2 l
Länge L 500 mm
Breite 315 mm
Material Gehäuse Edelstahl
Fassungsvermögen max. 14,2 l
Produktart Ultraschallreinigungsgerät
Gewicht 11,3 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 082006 12
EAN / GTIN 4250004112544
Hersteller/verantwortliche Person Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Ultraschallreinigung der Serie Elmasonic xtra für den Heavy-Duty-Einsatz.
  • Mehr Ultraschallwirkung durch automatische Dynamic-Funktion.
  • zuschaltbarer Eco-Modus zur schonenden Reinigung und Energiesparung.
  • Integrierte Sweep-Funktion zur gleichmäßigen Schallverteilung im Reinigungsbad.
  • Individuelle Zeit- und Temperaturregelung.
  • Übersichtliches spritzwassergeschütztes Bedien-Panel.
  • Automatische Sicherheitsabschaltung.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082101. Ultraschall Reinigungsmittel sowie Korrosionsschutzmittel finden Sie unter Nr. 088015 – Nr. 088019.