Ultrazvočne čistilne naprave Elmasonic Xtra, Tip: 12

Št. art.: 082006 12
Popust
1.990,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 3. jan. 2027
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna napetost 220 V; 240 V
Serija Elmasonic xtra
Oznaka proizvajalca Xtra 120
Napajanje omrežno napajanje
Zmogljivost segrevanja 800 W
Dolžina košare 245 mm
Širina košare 195 mm
Višina čistilne kadi 190 mm
Najvišja zmogljivost ultrazvoka 880 W
Nazivna vsebina 14,2 l
Dolžina L 500 mm
Širina 315 mm
Material ohišja plemenito jeklo
Prostornina 14,2 l
Vrsta izdelka ultrazvočne čistilne naprave
Masa 11,3 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082006 12
EAN/GTIN 4250004112544
Proizvajalec/odgovorna oseba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Izvedba:

Zmogljivo ultrazvočno čiščenje serije Elmasonic xtra za zahtevno uporabo.
  • Večji ultrazvočni učinek zaradi dinamične funkcije.
  • Preklopni način Eco za nežno čiščenje in varčevanje z energijo.
  • Vgrajena funkcija pometanja za enakomerno porazdelitev zvoka v čistilni kadi.
  • Individualno uravnavanje časa in temperature.
  • Pregledna nadzorna plošča, odporna proti škropljenju.
  • Samodejni varnostni izklop.

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi. Primerno vložno košaro najdete pod št. 082101. Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje in sredstva za zaščito proti koroziji najdete pod št. 088015–088019.