Teleskopspejlsæt i rustfrit stål, Antal spejle: 3

Art.-nr.: 081682 3
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
157 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal spejle Sæt pris 3 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spejl

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081682 3
EAN/GTIN 4062406231507
Producentnummer 081682 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Teleskopspejlsæt i 3 dele med brudsikre spejlplader i poleret rustfrit stål. Alle spejle er forsynet med 360° led for også at kunne nå svært tilgængelige steder.
  • Takket være den sikre forskruning er spejlpladerne fast forbundet med teleskopet.
  • Vridningsstabile teleskoper.
  • Skridsikkert grebsmateriale giver sikker håndtering.

Leveringsomfang:

2× ovalt spejl: 1× spejl med dimensionerne 65×95 mm
1× spejl med dimensionerne 30×45 mm
Henholdsvis længde uden spejl 195-790 mm
1× rundt spejl: Spejl-⌀ 50 mm, længde uden spejl 195-790 mm
Opbevaring i: Etui med spejlbeskyttelse 121×299 mm