LED-akku-arbejdslampe COLOUR MATCH, der giver naturlige farver, Type: MULTI-R

Art.-nr.: 081514 MULTI-R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 67
ATEX-zone Ingen
Lysnet 120 lm - 1.200 lm
Brændetid 1 h - 10 h
Energiforsyning Akkudrevet
CRI-værdi 95
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Samlet længde 165 mm
Totalbredde 155 mm
Vægt 820 g
Produkttype Arbejdslygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081514 MULTI-R
EAN/GTIN 5708997356586
Producentnummer 03.5658
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Udførelse:

COLOUR MATCH. Special-LED med høj CRI-værdi til perfekt farvegengivelse og ekstremt lang LED-levetid. Perfekt egnet til alle lakerings-, polerings-, rengørings- og forberedelsesopgaver. Dimensioneret til brug i lakererier. Udskiftelig glaslinse, der er modstandsdygtig over for alle opløsningsmiddeltyper også ved daglig rengøring.
MULTIMATCH R. Kraftig, bærbar batteriarbejdslampe med kontinuerlig CCT SCAN-funktion. Visning af
batterikapacitet og resterende driftstid på bagsiden. Integreret fod, der er velegnet til direkte montering på Scangrip-stativ 081252 1,35-3.
Med trinløs CCT SCAN-funktion. Når lampen aktiveres, scanner den automatisk overfladen af objektet med hele farvespektret. Den kan låses til enhver tid. Optimal til registrering af lakfejl.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive ladekabel.