LED-EX-pandelygte med batteri EX-VIEW

Art.-nr.: 081494 EX-VIEW
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse EX-VIEW
Beskyttelsesklasse IP IP 65
ATEX-zone Zone 2; Zone 22
Lysnet 200 lm
Lysnet, trin 2 100 lm
Brændetid 1,75 h
Lysvarighed, trin 2 3,5 h
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Vægt 240 g
Produkttype Pandelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081494 EX-VIEW
EAN/GTIN 5708997356067
Producentnummer 03.5606

Betegnelse

Udførelse:

Eksplosionsbeskyttet pandelygte, testet iht. de gældende ATEX-retningslinjer.
Robust og let pandelampe. Mulighed for at skifte mellem bred og fokuseret lyskegle. Lampehovedet kan tages af og bruges separat som arbejdslampe.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør