{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Leistungsaufnahme | 1,6 W | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 St. | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 3,8 V | |
| Akkukapazität | 1,6 Ah | |
| Ladezeit je Akku | 3,5 h | |
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| IP Schutzart | IP65 | |
| ATEX-Zone | Zone 2/22 | |
| Stufenlos dimmbar | nein | |
| Lichtstrom min. ϕ | 100 lm | |
| Lichtstrom max. ϕ | 200 lm | |
| Beleuchtungsstärke max. E | 300 lx | |
| Lichtleistung | 1,6 W | |
| Leuchtdauer min. | 1,75 h | |
| Leuchtdauer max. | 3,5 h | |
| Abstrahlwinkel max. | 110 Grad | |
| Farbtemperatur max. | 6 000 K | |
| Herstellerbezeichnung | EX-VIEW | |
| EX-Bereich | ja | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Farbe | gelb; grau | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Stirnlampe | |
| EX-Bereich geeignet | ja | |
| Gewicht gesamt | 240 g | |
| Art der Befestigung | Klammer; Magnet | |
| Betriebstemperatur min. | -10 °C | |
| Betriebstemperatur max. | 45 °C | |
| Leuchtkraft verstellbar | ja | |
| Abstrahlwinkel verstellbar | ja | |
| Fokus einstellbar | ja | |
| Farbtemperatur verstellbar | nein | |
| Lichtfarbe | kaltweiß | |
| CRI (Farbwiedergabeindex) Ra | 80 | |
| Beleuchtungsart | LED |
| Artikelnummer | 081494 EX-VIEW | |
| EAN / GTIN | 5708997356067 | |
| Herstellernummer | 03.5606 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Dänemark, www.scangrip.com |