Lanternă de frunte cu LED, cu protecţie la explozie cu acumulator EX-VIEW

Cod articol: 081494 EX-VIEW
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului EX-VIEW
Clasă de protecţie IP IP 65
Zonă ATEX Zona 2; Zona 22
Flux luminos 200 lm
Flux luminos treapta 2 100 lm
Durata de iluminare 1,75 h
Durată de iluminare treapta 2 3,5 h
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Greutate 240 g
Tip produs Lanternă de frunte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081494 EX-VIEW
EAN / GTIN 5708997356067
Număr producător 03.5606

Descriere

Execuţie:

Lanternă de frunte protejată împotriva exploziilor, verificată conform directivei ATEX în vigoare.
Lanternă de frunte robustă şi uşoară. Cu comutare între conul de lumină lat şi focalizat. Capul lanternei este detaşabil, putând fi folosit separat ca lampă de lucru.

Funcţionare:

IP65: Există o protecție împotriva jeturilor de apă din toate direcțiile și o protecție împotriva pătrunderii prafului (etanșeitate la praf), precum și o protecție completă împotriva atingerii.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii