LED-EX naglavna svetilka z akumulatorjem EX-VIEW

Št. art.: 081494 EX-VIEW
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca EX-VIEW
Vrsta IP-zaščite IP 65
Cona ATEX Cona 2; Cona 22
Svetlobni tok 200 lm
Svetlobni tok, stopnja 2 100 lm
Čas obratovanja 1,75 h
Čas delovanja v 2. stopnji 3,5 h
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Masa 240 g
Vrsta izdelka Naglavne svetilke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081494 EX-VIEW
EAN/GTIN 5708997356067
Številka proizvajalca 03.5606

Opis

Izvedba:

Naglavna svetilka z zaščito proti eksploziji, testirana v skladu z veljavno smernico ATEX.
Robustna in lahka naglavna svetilka. Možnost preklapljanja med širokim in fokusiranim svetlobnim stožcem. Glavno svetilke lahko snamete in jo uporabljate kot ločeno delovno svetilko.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor