LED EX ant kaktos tvirtinamas šviestuvas su baterija EX-VIEW

Prekės Nr.: 081494 EX-VIEW
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje
  • IP apsaugos klasė: IP 65

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas EX-VIEW
IP apsaugos klasė IP 65
ATEX zona Zona 2; Zona 22
Šviesos srautas 200 lm
Šviesos srautas, 2 lygis 100 lm
Švietimo trukmė 1,75 h
Švietimo trukmė, 2 lygis 3,5 h
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Svoris 240 g
Produkto rūšis Ant kaktos tvirtinamas žibintuvėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081494 EX-VIEW
EAN / GTIN 5708997356067
Gamintojo numeris 03.5606

Aprašymas

Modelis:

Nuo sprogimo apsaugotas ant kaktos tvirtinamas šviestuvas, patikrintas pagal galiojančias ATEX direktyvas.
Tvirtas ir lengvas ant kaktos tvirtinamas žibintas. Perjungiama tarp plataus ir fokusuoto šviesos kūgio. Šviestuvo galvą galima nuimti ir naudoti kaip atskirą darbinį šviestuvą.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai