LED-EX hoofdlamp met accu EX-VIEW

Artikelnummer: 081494 EX-VIEW
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 65

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer EX-VIEW
IP-klasse IP 65
ATEX-zone Zone 2; Zone 22
Lichtstroom 200 lm
Lichtstroom stand 2 100 lm
Brandduur 1,75 h
Brandduur stand 2 3,5 h
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Gewicht 240 g
Producttype Hoofdlamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081494 EX-VIEW
EAN/GTIN 5708997356067
Nummer fabrikant 03.5606

Omschrijving

Uitvoering:

Explosieveilige hoofdlamp, getest volgens de geldende ATEX-richtlijnen.
Robuuste en lichte hoofdlamp. Omschakelbaar tussen brede en scherpgestelde lichtkegel. Lampkop afneembare en apart als werklamp te gebruiken.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires