LED-EX čelovka s akumulátorem, Typ: EX-VIEW

Artiklové číslo: 081494 EX-VIEW
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 1,6 W
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 3,8 V
Kapacita akumulátoru 1,6 Ah
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 3,5 h
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Typ krytí IP IP65
Označení výrobce EX-VIEW
Zóna ATEX Zóna 2/22
Lze plynule stmívat ne
Světelný tok min. ϕ 100 lm
Světelný tok max. ϕ 200 lm
Intenzita osvětlení max. E 300 lx
Světelný výkon 1,6 W
Doba svícení min. 1,75 h
Doba svícení max. 3,5 h
Úhel vyzařování max. 110 stupeň
Teplota barvy max. 6 000 K
Oblast EX ano
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Žlutá; Šedá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Čelovka
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ano
Hmotnost celkem 240 g
Typ upevnění Svorka; Magnet
Minimální provozní teplota -10 °C
Maximální provozní teplota 45 °C
Svítivost nastavitelná ano
Nastavitelný úhel vyzařování ano
Nastavitelné zaostření ano
Teplota barvy nastavitelná ne
Barva světla Studená bílá
CRI (index vykreslení barev) Ra 80
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081494 EX-VIEW
EAN / GTIN 5708997356067
Číslo výrobce 03.5606
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

Robustní a lehká čelovka. Možnost přepínání mezi širokým a cíleným kuželem světla. Snímatelná hlava lampy a možnost samostatného použití jako pracovní svítilna.
Nevýbušná čelovka, přezkoušena podle platné směrnice ATEX.

Funkce:

IP65: Ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.