Transformator, der kan dæmpes, 230 V / 24 V 100 W

Art.-nr.: 081376
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Effekt maks. 100 W
EX-område nej
Produkttype strømforsyning
Udgangsspænding 24 V
Udgangseffekt 100 W
Længde i alt L 220 mm
Bredde i alt B 68 mm
Højde i alt 39 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081376
EAN/GTIN 2050001741264
Producentnummer HLG-100H-24B
Producent/ansvarlig person ProConnecting GmbH, Brücknerstraße 5, 96146 Altendorf, Deutschland, www.proconnecting.de

Betegnelse

Udførelse:

Transformator, der kan dæmpes, 230 V AC / 24 V DC med en effekt på 100 W; beskyttelsesklasse IP67; til drift af arbejdspladslamper nr. 081350 med regulerbar lysstyrke. Mål (L×B×H) 220×68×39 mm.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.
IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.