Maskinlampe, Type: 9LED-24V

Art.-nr.: 081303 9LED-24V
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kabellængde 3 m
Nominel spænding 24 V
IP-kapslingsklasse IP64
Skruer medfølger ja
Antal skruer 4 stk.
Lysstrøm maks. ϕ 1.140 lm
Lyseffekt 9,9 W
Strålevinkel, maks. 60 grader
Farvetemperatur maks. 6.400 K
Producentbetegnelse 9LED-24V
Energieffektivitetsklasse EEK E
Energiforsyning med kabel
Farve sort
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype maskinlampe
Ex-område egnet til nej
Materiale kunststof
Type af fastgørelse klemme; magnet; skruer
Lysstyrke, kan justeres nej
Strålevinkel, justerbar nej
Fokus, justerbart nej
Farvetemperatur justerbar nej
Lysfarve koldt hvidt lys
Belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081303 9LED-24V
EAN/GTIN 4003644016709
Producentnummer ML24V09
Producent/ansvarlig person HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses, universelt anvendelige lamper, med tænd/sluk-kontakt, 3 m gummiledning.
Alle HEDI® maskin- / arbejdspladslamper leveres som standard med bordklemmer, integreret magnet og 4 skruer til fleksibel fastgørelse af lampen på forskellige underlag.
Traditionel maskinlampe med ekstremt robust lampehoved, stænkvands- og støvtæt, til professionel brug i barske arbejdsmiljøer eller til brug på og i maskiner. Gnistbeskyttet iht. DIN EN 62493.

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.