{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud de cable | 3 m | |
| Tensión nominal | 24 V | |
| Clase de protección IP: | IP64 | |
| Tornillos incluidos en el volumen de suministro | sí | |
| Número de tornillos | 4 ud. | |
| Flujo luminoso máx. ϕ | 1.140 lm | |
| Rendimiento lumínico | 9,9 W | |
| Ángulo de emisión | 60 grados | |
| Temperatura de color máx. | 6.400 K | |
| Denominación del fabricante | 9LED-24V | |
| área EX | no | |
| Clase de eficiencia energética EEK | E | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | negro | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Luminaria de máquina | |
| Aptitud para zonas EX | no | |
| Tipo de fijación | Pinza; Imán; Tornillos | |
| Luminosidad ajustable | no | |
| Ángulo de emisión ajustable | no | |
| Enfoque ajustable | no | |
| Temperatura de color ajustable | no | |
| Color luz | Color blanco frío | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de artículo | 081303 9LED-24V | |
| EAN / GTIN | 4003644016709 | |
| Número del fabricante | ML24V09 | |
| Fabricante/responsable | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |