{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina kabla | 3 m | |
| Nazivna napetost | 24 V | |
| Vrsta zaščite IP | IP64 | |
| Vijaki vključeni v obseg dobave | da | |
| Število vijakov | 4 kos | |
| Svetlobni tok maks. ϕ | 1.140 lm | |
| Svetilnost | 9,9 W | |
| Največji kot snopa | 60 stopinj | |
| Barvna temperatura maks. | 6.400 K | |
| Oznaka proizvajalca | 9LED-24V | |
| Razred energijske učinkovitosti EEK | E | |
| Napajanje | omrežno napajanje | |
| Barva | črna | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | strojne svetilke | |
| Primerno za EX-področje | ne | |
| Material | umetne mase | |
| Vrsta pritrditve | sponka; magnet; vijaki | |
| Svetilnost nastavljiva | ne | |
| Nastavljiv kot snopa | ne | |
| Fokus je nastavljiv | Ne | |
| Barvna temperatura nastavljiva | ne | |
| Barva svetlobe | hladna bela | |
| Vrsta osvetlitve | LED |
| Številka izdelka | 081303 9LED-24V | |
| EAN/GTIN | 4003644016709 | |
| Številka proizvajalca | ML24V09 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |