{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 64 | |
ATEX zona | bez | |
Nazivni napon | 24 V | |
Svjetlosni fokus | Usmjereni svjetlosni stožac | |
Kut širenja svjetlosnog snopa, fiksni | 60 stupanj | |
Snaga svjetlosti | 12 W | |
Jakost svijetlosti | 1.140 lm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Strojna svjetiljka |
Broj artikla | 081303 9LED-24V | |
EAN / GTIN | 4003644016709 | |
Broj proizvođača | ML24V09 |