{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Kabellängd | 3 m | |
| Märkspänning | 24 V | |
| IP-kapslingsklass | IP64 | |
| Tillverkarens beteckning | 9LED-24V | |
| Skruvar ingår i leveransomfattningen | ja | |
| Antal skruvar | 4 St. | |
| Max. ljusflöde | 1 140 lm | |
| Ljuseffekt | 9,9 W | |
| Max. strålvinkel | 60 grad | |
| Max. färgtemperatur | 6 400 K | |
| Energieffektivitetsklass | E | |
| Energiförsörjning | nätdriven | |
| Färg | svart | |
| Kapslingsklass/skyddsklass | IP-grad av skydd | |
| Produktslag | maskinlampa | |
| Lämplig för explosiva områden | nej | |
| Material | plast | |
| Typ av fäste | klämma; svorka; magnet; magnet; skruvar; skrutky | |
| Justerbar ljusstyrka | nej | |
| Justerbar strålvinkel | nej | |
| Inställbart fokus | Nej | |
| Justerbar färgtemperatur | nej | |
| Ljusfärg | kallvit | |
| Typ av belysning | LED |
| Artikelnummer | 081303 9LED-24V | |
| EAN/GTIN | 4003644016709 | |
| Tillverkarens nummer | ML24V09 | |
| Tillverkare/ansvarig person | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |