Mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms, Tipas: 9LED-24V

Prekės Nr.: 081303 9LED-24V
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laido ilgis 3 m
Vardinė įtampa 24 V
IP apsaugos klasė IP64
Į pristatymo apimtį įeinantys varžtai taip
Varžtų skaičius 4 vnt.
Šviesos srautas maks. ϕ 1 140 lm
Šviesos stiprumas 9,9 W
Spinduliavimo kampas maks. 60 laipsniai
Spalvinė temperatūra maks. 6 400 K
Gamintojo pavadinimas 9LED-24V
Energijos efektyvumo klasė EEK E
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Spalva juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms
Tinkama EX sričiai ne
Medžiaga iš plastiko
Tvirtinimo tipas gnybtas; magnetas; varžtai
Reguliuojama šviesa ne
Reguliuojamas spinduliavimo kampas ne
Fokusas reguliuojamas ne
Spalvinė temperatūra reguliuojama ne
Šviesos spalva šaltai baltos spalvos
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081303 9LED-24V
EAN / GTIN 4003644016709
Gamintojo numeris ML24V09
Gamintojas / atsakingas asmuo HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Germany, www.hedi.de

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės universalios lempos su įjungimo / išjungimo jungikliais, 3 m guminis prijungimo laidas.
Visi HEDI® staklių / darbo vietų žibintai yra standartiniai su stalo spaustukais, integruotu magnetu ir 4 varžtais, skirtais lanksčiai pritvirtinti šviestuvą prie įvairių paviršių.
Ryškus staklių apšvietimas su ypač tvirta lempos galvute, kuri atspari vandeniui ir dulkėms, skirta profesionaliam naudojimui sudėtingomis darbo sąlygomis. Apsaugos lygiai pagal DIN EN 62493.

Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens purslų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.