Koneen valot, Tyyppi: 9LED-24V

Tuote nro.: 081303 9LED-24V
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 64

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 64
ATEX-vyöhyke ei
Nimellisjännite 24 V
Valon keskittäminen Tarkennettu valokartio
Valaisukulma kiinteä 60 astetta
valoteho 9,9 W
Valovirta 1 140 lm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Energiatehokkuusluokka E
Värilämpötila 6 400 K
Tuotetyyppi Koneen valot

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081303 9LED-24V
EAN / GTIN 4003644016709
Valmistajan numero ML24V09
Valmistaja/vastuuhenkilö HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat yleiskäyttöiset valaisimet, virtakytkin, 3 m pitkä kuminen liitäntäjohto.
Kaikkiin HEDI®-kone- ja työpistevalaisimiin kuuluvat vakiona pöytäliittimet, integroitu magneetti ja neljä ruuvia valaisimen joustavaan kiinnittämiseen erilaisille alustoille.
Konevalo, jossa on erittäin vankka lampun pää, roiskevesi- ja pölytiivis, ammattimaiseen käyttöön ankarissa työolosuhteissa tai koneissa. DIN EN 62493 -standardin mukainen häiriönvaimennus.

Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.