Friktionsbor, fladt (uden krave), langt, Inox, Gevind: M8

Art.-nr.: 080758 M8
Rabat
886,54 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 3. jan. 2027
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel
nej
Diameter, skaft DS
8 mm
Indhold
enkelt del
Grænseflade, placering
på maskinsiden
Holdertype, skillepunkt 1
Cylinderskaft
Skærediameter, min. Dc min.
7,4 mm
Konfigurerbar
nej
spåntagningsgruppe
M (rustfrit stål)
Grænseflade
skillepunkt 1
Produkttype
Friktionsbor
Udførelse, krave
flad (uden krave)
Til gevind M
M8
Materialetykkelse min.
0,7 mm
Materialetykkelse maks.
3 mm
Anbefalet dreveffekt
1,5 kW
anbefalet omdrejningstal
2.300 min-1

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080758 M8
EAN/GTIN 4069515008990
Producentnummer 080758 M8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fremstilling af borehuller i tyndvæggede materialer ved hjælp af friktionsvarme på kortest mulig tid. Kan bruges på CNC-, NC- og søjleboremaskiner.
Friktionsbor, fladt (uden krave), til brug i materialer af rustfrit stål.
Standard eller lang; med krave eller uden krave.

Anvendelse:

Særligt egnet til rustfrit stål.

Passer til:

HOLEX ER-spændetænger nr. 308964.
ER-spændenøgle nr. 309680.
HOLEX-rulletap nr. 139130 eller nr. 139180.