{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Kylsmörjmedel | ja | |
| Vått minimal | lämplig | |
| Gränssnitt position | på maskinsidan | |
| Fästtyp | Cylindriskt skaft | |
| Fästets utformning | metrisk | |
| Fästets storlek, metrisk måttenhet | 0080 mm | |
| Torrbearbetning | ej lämplig | |
| Skaftdiameter | 8 mm | |
| Olja | lämplig | |
| Skärdiameter, min. | 7,4 mm | |
| Skärdiameter, max. | 7,4 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerans, skärdiameter | tillverkartolerans | |
| Antal skär | 1 | |
| Produktnamn (typ) | N | |
| Skärmaterial | hårdmetall | |
| Bearbetningsgrupp | M (rosftfritt stål) | |
| Skärpunkt | kapningspunkt 1 | |
| Max. varvtal | 2 300 min-1 | |
| Skärriktning | högerskärande | |
| Verktyg, utförande | massiv hårdmetall | |
| Bearbetningsförfarande | fullhålsborrning | |
| Produktslag | fullhålsborr | |
| Innehåll | enkeldel |
| Artikelnummer | 080758 M8 | |
| EAN/GTIN | 4069515008990 | |
| Tillverkarens nummer | 080758 M8 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |