Friktionsbor, fladt (uden krave), langt, Inox, Gevind: M10

Art.-nr.: 080758 M10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Lang Inox
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Skaftdiameter DS 10 mm
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål)
Grænseflade skillepunkt 1
Omdrejningstal maks. 2.100 min-1
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080758 M10
EAN/GTIN 4069515014342
Producentnummer 080758 M10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fremstilling af borehuller i tyndvæggede materialer ved hjælp af friktionsvarme på kortest mulig tid. Kan bruges på CNC-, NC- og søjleboremaskiner.
Friktionsbor, fladt (uden krave), til brug i materialer af rustfrit stål.
Standard eller lang; med krave eller uden krave.

Anvendelse:

Særligt egnet til rustfrit stål.

Passer til:

HOLEX ER-spændetænger nr. 308964.
ER-spændenøgle nr. 309680.
HOLEX-rulletap nr. 139130 eller nr. 139180.