Friktionsbor, standard (med krave), langt, Uni, Gevind: M6

Art.-nr.: 080755 M6
Rabat
663,04 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 3. jan. 2027
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel nej
Skaftdiameter DS 8 mm
Indhold enkelt del
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype, skillepunkt 1 Cylinderskaft
Skærediameter, min. Dc min. 5,3 mm
Konfigurerbar nej
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål)
Grænseflade skillepunkt 1
Produkttype Friktionsbor
Ausführung Kragen standard (med krave)
Til gevind M M6
Materialstärke min. 0,7 mm
Materialetykkelse maks. 4 mm
empfohlene Antriebsleistung 1,3 kW
empfohlene Drehzahl 2.500 min-1

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080755 M6
EAN/GTIN 4069515008839
Producentnummer 080755 M6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fremstilling af borehuller i tyndvæggede materialer ved hjælp af friktionsvarme på kortest mulig tid. Kan bruges på CNC-, NC- og søjleboremaskiner.
Friktionsbor, standard (med krave).
Standard eller lang; med krave eller uden krave.

Anvendelse:

Egnet til stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing.

Passer til:

HOLEX ER-spændetænger nr. 308964.
ER-spændenøgle nr. 309680.
HOLEX-rulletap nr. 139130 eller nr. 139180.