Wiertło termiczne standardowe (z kołnierzem) długie Uni, Sprawdziany do gwintu UNF: M6

Nr art.: 080755 M6
Rabat
449,57 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
71 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Sprawdziany do gwintu UNF Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy nie
Średnica trzonka DS 8 mm
Zawartość część pojedyncza
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Min. średnica skrawania Dc min. 5,3 mm
Możliwość konfiguracji nie
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Wiertła termiczne
Wykonanie kołnierza standardowe (z kołnierzem)
Gwint M M6
Min. grubość materiału 0,7 mm
Maks. grubość materiału 4 mm
Zalecana moc napędu 1,3 kW
zalecana prędkość obrotowa 2 500 min-1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080755 M6
EAN / GTIN 4069515008839
Numer producenta 080755 M6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obróbka otworów pod gwint w materiałach cienkościennych. Można stosować w wiertarkach CNC, NC i stołowych.
Wiertło termiczne standardowe (z kołnierzem).
Standardowe lub długie; z kołnierzem lub bez kołnierza.

Zastosowanie:

Nadaje się do stali, stali nierdzewnej, aluminium, miedzi, mosiądzu.

Pasuje do:

Tuleje zaciskowe ER HOLEX nr 308964.
Klucze mocujące ER nr 309680.
Gwintowniki bezwiórowe HOLEX nr 139130 lub nr 139180.