Friktionsbor, standard (med krave), langt, Uni, Gevind: M10

Art.-nr.: 080755 M10
Rabat
923,79 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 3. jan. 2027
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftdiameter DS 10 mm
Indhold enkelt del
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Producentbetegnelse Fließbohrer Standard (mit Kragen) Lang Uni
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål)
Belægning ubelagt
Grænseflade skillepunkt 1

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080755 M10
EAN/GTIN 4069515008853
Producentnummer 080755 M10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fremstilling af borehuller i tyndvæggede materialer ved hjælp af friktionsvarme på kortest mulig tid. Kan bruges på CNC-, NC- og søjleboremaskiner.
Friktionsbor, standard (med krave).
Standard eller lang; med krave eller uden krave.

Anvendelse:

Egnet til stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing.

Passer til:

HOLEX ER-spændetænger nr. 308964.
ER-spændenøgle nr. 309680.
HOLEX-rulletap nr. 139130 eller nr. 139180.