• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Vloeiboor standaard (met kraag) Lang Uni, Schroefdraad: M6

Artikelnummer: 080755 M6
Korting
€ 89,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kerngat-⌀ 5,3 mm
Schacht-⌀ 8 mm
Materiaaldikte 0,7 mm - 4 mm
Aanbevolen aandrijfvermogen 1,3 kW
Aanbevolen toerental 2.500 min-1
Producttype Vloeiboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080755 M6
EAN/GTIN 4069515008839
Nummer fabrikant 080755 M6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Maken van kerngaten in dunwandige materialen door wrijvingswarmte in zeer korte tijd. Kan worden gebruikt op CNC-, NC- en kolomboormachines.
Vloeiboor standaard (met kraag).
Standaard of Lang; met kraag of zonder kraag.

Toepassing:

Geschikt voor staal, roestvast staal, aluminium, koper, messing.

T.b.v.:

HOLEX ER-spantangen nr. 308964.
ER-spansleutel nr. 309680.
HOLEX roltap nr. 139130 of nr. 139180.