{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Premer držala | 8 mm | |
| Premer rezila, min. | 5,3 mm | |
| Premer rezila, maks. | 5,3 mm | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Toleranca premera reza | toleranca proizvajalca | |
| Število rezil | 1 | |
| Ime izdelka (tip) | N | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Odrezovalna skupina | M (nerjaveče jeklo); N (NE-kovine); P (jeklo) | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Največja hitrost | 2.500 min-1 | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno | |
| Vrsta izdelka | svedri za vrtanje v polno | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 080755 M6 | |
| EAN/GTIN | 4069515008839 | |
| Številka proizvajalca | 080755 M6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |