• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Indstikstyllesæt 10 dele, Indvendig slangetilslutnings-⌀: 9mm

Art.-nr.: 080176 9
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.021 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indvendig slangetilslutnings-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Driftstryk maks. 35 bar
Diameter, slange, indvendigt 9 mm
Produkttype nippel
Antal dele 10 stk.
Type, tilslutning slangetilslutning
Temperaturområde, min. -20 °C
Temperaturområde, maks. 100 °C
Materiale messing

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080176 9
EAN/GTIN 4062406522582
Producentnummer 080176 9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Lynkoblinger indvendig diameter 7,2. Gennemstrømningskapacitet 1000 l/min (luft). Materiale messing (blank). Driftstryk: PN 35 bar / temperatur: -20 °C til +100 °C.