Conjunto de acopladores de encaixe 10 peças, ⌀ interno da ligação da mangueira: 9

N.º do artigo: 080176 9
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
416 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ interno da ligação da mangueira Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

pressão de serviço máxima 35 bar
⌀ interno da ligação da mangueira 9 mm
Conteúdo do conjunto 10
Tipo de produto Niple

Identificação e classificação

Número do artigo 080176 9
EAN/GTIN 4062406522582
Número do fabricante 080176 9
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Acoplamentos de fecho rápido com largura nominal de 7,2. Taxa de fluxo de 1000 l/min (ar). Material: latão (polido). Pressão de serviço: PN 35 bar/temperatura: –20 °C a +100 °C.