• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Jeu d’embouts 10 pièces, ⌀ int. raccord de tuyau: 9mm

Réf.: 080176 9
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
898 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int. raccord de tuyau (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pression de service max. 35 bar
Diamètre intérieur flexible 9 mm
Type de produit raccord fileté
Nombre de pièces 10 pc.
Type de raccordement raccord
Plage de températures min. -20 °C
Plage de températures max. 100 °C
Matériau laiton

Identification et classification

Référence article 080176 9
EAN / GTIN 4062406522582
Réf. fabricant 080176 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Raccords rapides NW 7,2. Débit de 1000 l/min (air). Matériau laiton (non revêtu). Pression de service: PN 35 bars / température: -20 °C à +100 °C.