• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Indstikstyllesæt 10 dele, Indvendig slangetilslutnings-⌀: 13mm

Art.-nr.: 080176 13
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
430 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indvendig slangetilslutnings-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Driftstryk maks. 35 bar
Diameter, slange, indvendigt 13 mm
Produkttype nippel
Antal dele 10 stk.
Type, tilslutning slangetilslutning
Temperaturområde, min. -20 °C
Temperaturområde, maks. 100 °C
Materiale messing

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080176 13
EAN/GTIN 4062406522599
Producentnummer 080176 13
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Lynkoblinger indvendig diameter 7,2. Gennemstrømningskapacitet 1000 l/min (luft). Materiale messing (blank). Driftstryk: PN 35 bar / temperatur: -20 °C til +100 °C.