• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Set de nipluri 10 buc., ⌀ interior racord furtun: 9mm

Cod articol.: 080176 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
898 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ interior racord furtun (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Presiune de funcționare max. 35 bar
Diametrul furtunului în interior 9 mm
Tip produs Niplu
Număr de piese 10 buc.
Tipul conexiunii Branşament pentru furtun
Interval de temperatură min. -20 °C
Interval de temperatură max. 100 °C
Material alamă

Identificare și clasificare

Cod articol 080176 9
EAN / GTIN 4062406522582
Număr producător 080176 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cuplaje cu închidere rapidă NW 7,2. Debit 1000 l/min (aer). Material alamă (lustruit). Presiune de lucru: PN 35 bar / Temperatură: -20 °C până la +100 °C.