• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Garnitura nastavkov 10-delne, Notranji ⌀ cevnega priključka: 9mm

Št. art.: 080176 9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.050 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Notranji ⌀ cevnega priključka (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Delovni tlak maks. 35 bar
Premer cevi znotraj 9 mm
Vrsta izdelka nastavki
Število delov 10 kos
Vrsta priključka priključek za visokotlačno cev
Temperaturno območje min. −20 °C
Temperaturno območje maks. 100 °C
Material medenina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080176 9
EAN/GTIN 4062406522582
Številka proizvajalca 080176 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Hitre spojke NW 7,2. Pretočna zmogljivost 1000 l/min (zrak). Material medenina (svetla). Delovni tlak: Delovni tlak: PN 35 bar/Temperatura: od -20 °C do +100 °C.