• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Sada zásuvných spojek 10dílná, Vnitřní ⌀ přípojky hadice: 9mm

Artiklové číslo: 080176 9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
898 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnitřní ⌀ přípojky hadice (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provozní tlak max 35 bar
Průměr hadice vnitřní 9 mm
Druh produktu Vsuvka
Počet přepážek 10 ks
Typ připojení Hadicová přípojka
Rozsah teplot min. -20 °C
Rozsah teplot max. 100 °C
Materiál mosaz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080176 9
EAN / GTIN 4062406522582
Číslo výrobce 080176 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rychlouzavírací spojky JR 7,2. Objemový průtok 1000 l/min (vzduch). Materiál mosaz (lesklá). Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.