Nylonspiralslange 3/8 tomme med kobling, Anvendelig slangelængde: 5m

Art.-nr.: 080058 5
Pris pr. 1 styk (DKK 117,93 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
175 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelig slangelængde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve sort
Tilslutningstype, Indgang Stikvorter
Tilslutningstype, Udgang Lynkobling
Størrelse, Lynkobling 3/8 tommer
Produkttype Schlauch
Slangeform spiralformet
Materiale, slange Nylon
Diameter, udvendig slange 12 mm
Diameter, indvendig slange 9 mm
anvendelig slangelængde 5 m
Temperaturindsats min. -60 °C
Temperaturindsats maks. 60 °C
Driftstryk maks. 10 bar
Tilslutning Udgang; Indgang
Egnet til trykluft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080058 5
EAN/GTIN 4067263151883
Producentnummer 080058 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fleksibel nylonslange. Temperaturbestandig fra -60 til +60 °C.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 stk. lynkobling og nippel.