Sikkerhedsslangeopruller, kunststofhus Trykluft, Anvendelig slangelængde: 10m

Art.-nr.: 080078 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelig slangelængde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Signalblå
Farvetone, orange Signalorange
Farve blå; orange
Materiale, hus Plastik
Bredde, hus 310 mm
Dybde, hus 190 mm
Højde, hus 406 mm
Automatisk retraktor ja
Svingbar ja
Tilslutningstype, Indgang Gevind
Tilslutningstype, Udgang Lynkobling
Størrelse, Lynkobling 1/4 tommer
Produkttype slangeopruller
Slangeform lige
Materiale, slange Polyurethan (PU)
Diameter, udvendig slange 12 mm
Diameter, indvendig slange 8 mm
anvendelig slangelængde 10 m
Driftstryk maks. 16 bar
Tilslutning Udgang; Indgang
Egnet til trykluft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080078 10
EAN/GTIN 4062406284671
Producentnummer 080078 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Sikkerhedsslangeopruller med meget brudsikkert, lukket kunststofhus til brug i smuds- og støvfri miljøer.
  • Slangeføring og kontrolleret indtrækningssystem.
  • Integreret stopkugle.
  • PU-slange med høj slidstyrke og tryklufttilslutning i stål, egnet til høje gennemstrømningshastigheder.
  • Drejelig vægholder til placering på væg og loft.

Slangeopruller til trykluft. Robust slange i lysende orange signalfarve. Giver sikker håndtering.

Leveringsomfang:

Inklusive GARANT Sikkerhedskobling af stål og nippel.

Bemærk:

Passende sikkerhedskoblinger, se nr. 080270 − nr. 080272.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Art.-nr. 080078: Udelukkende til anvendelse med trykluft indendørs.
  • Art.-nr. 080079: Udelukkende til anvendelse med vand indendørs og udendørs.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Adskil slangen fra forsyningskilden inden reparations-, vedligeholdelses- og rengøringsarbejde.
  • Holdebøjle til montering på en jævn væg eller et jævnt loft, der er dimensioneret til slangeoprullerens vægt.
  • Adskil alle forbindelser efter anvendelse.
  • Rul slangen helt op efter anvendelse.
  • Til både industriel og privat brug.

Ukorrekt anvendelse
  • Slangeoprulleren må ikke anvendes uden forudgående montering på en væg eller et loft.
  • Der må ikke gennemføres egne ændringer eller modifikationer.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke anvendes til antændelige gasser.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
  • Træk ikke rykvist i slangen.
  • Anvend ikke slangen i nærheden af skarpe kanter.
  • Læg slangen fladt på gulvet, knæk den ikke, og undgå sløjfer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter