{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Energiforsyning | Trykluftdrevet | |
| Producentbetegnelse | G2414 S085 | |
| Udgangseffekt | 500 W | |
| maks. omdrejningstal | 8.500 min-1 | |
| Maks. luftbehov | 252 l/min | |
| Tilslutningsgevind | BSP | |
| Tryklufttilslutning | 3/8 tommer | |
| Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) | 13 mm | |
| Vægt | 0,78 kg | |
| Arbejdsstøj | 70 dB(A) | |
| Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
| Produkttype | Ligesliber |
| Artikelnummer | 079447 S085 | |
| EAN/GTIN | 7322590019860 | |
| Producentnummer | 8423031258 | |
| Producent/ansvarlig person | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |