{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Tilslutningsgevind | BSP | |
| Tryklufttilslutning | 3/8 tommer | |
| Anbefalet slangestørrelse (indvendig diameter) | 13 mm | |
| Maks. luftbehov | 432 l/min | |
| Producentbetegnelse | G2414 S150 | |
| Energiforsyning | trykluftdrevet | |
| Diameter, spændetang | 6 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 15.000 min-1 | |
| Arbejdsstøj | 76 dB | |
| Udgangseffekt | 850 W | |
| Vibrationer i henhold til EN maks. | 2,5 m/s2 | |
| Produkttype | ligesliber | |
| Længde i alt | 215 mm | |
| Vægt, samlet | 0,78 kg |
| Artikelnummer | 079447 S150 | |
| EAN/GTIN | 7322590019846 | |
| Producentnummer | 8423031256 | |
| Producent/ansvarlig person | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de |