Balanceenhed, maks. hængelast: 1,5kg

Art.-nr.: 079295 1,5
Rabat
574,39 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. dec. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
208 styk på lager

Vælg variant og styktal

maks. hængelast (kg) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, reb 0,9 m
Produkttype fjedertræk/balancer
Egenskaber automatisk fjederretur
Materiale, hus aluminiumslegering
bæreevne, maks. 1,5 kg
vægt, samlet 0,35 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 079295 1,5
EAN/GTIN 4014586835075
Producentnummer 90801012008
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Udførelse:

Balancer med oprulningsautomatik til forskellige vægtområder, stabilt aluminiumshus. Værktøjets vægt flyttes væk fra brugeren og nedsætter dermed brugertrætheden markant.
Slagfast kunststofhus.
Balanceenhed øger betjeningskomforten og betjeningssikkerheden ved arbejde med el-værktøj og tunge apparater.
  • Elektroværktøjet bringes i “vægtløs” tilstand.
  • Orden på arbejdsstedet.
  • Arbejdsredskaber og værktøj klar til brug.
  • Sikkerhed på arbejdspladsen takket være ophængning af maskine og ledning.
  • Arbejdsredskaber inden for brugerens synsfelt og rækkevidde.
  • Gennem aflastning er det muligt at opnå balance i hele wirens udtrækslængde.
Kabel i nylon.

Beskrivelse:

Balancer op til 1,5 kg belastning
Sikker ophængning af udstyr og tilledning i „vægtløs“ tilstand.

Egenskab:

  • Indstillelig belastning fra 0,5 til 1,5 kg
  • Fabriksindstilling 1 kg
  • Maks. wireudtræk 0,9 m
  • Udførelse trækfast nylonwire, vægt 0,35 kg

Fordel:

Lille størrelse.
Konstant trækkraft.
Nem at indstille.
Trækfast nylonwire.
Spiralkabel fås som tilbehør.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel