Batteridrevet rørskærer, Type: 4933498374

Art.-nr.: 078218 4933498374
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 0 stk.
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 12 V
Emballage Pap
Energiforsyning akkudrevet
Diameter, min. 35 mm
Diameter, maks. 54 mm
Omdrejningstal min. 0 min-1
Omdrejningstal maks. 330 min-1
Produkttype rørskærere
Vibrationer i henhold til EN maks. 2,5 m/s2
Egenskaber LED-lampe
Vægt 3 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 078218 4933498374
EAN/GTIN 4058546522438
Producentnummer 4933472022
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

Batteridrevet kompakt rørskærer med skær i rustfrit stål. Automatisk justering af rør ⌀.
Min. vægafstand 43 mm. Egnet til rør i rustfrit stål, C-stål og kobber. Vinduet på skæremekanismen og den indbyggede belysning gør det muligt for brugeren at skære røret præcist.

Beskrivelse:

Milwaukee M12™ PCSS54 XL er en professionel akku-rørskærer, der er specielt udviklet til præcise snit i rør af rustfrit stål, C-stål og kobber. Som en kraftfuld akku-rørskærer er værktøjet ideelt til installatører og VVS-fagfolk, der forventer højeste effektivitet og rene skæreresultater. I denne version leveres værktøjet uden akku og lader.

Den kraftige motor med 330 o/min gør det muligt at skære rør af rustfrit stål med en diameter på op til 54 mm på mindre end 30 sekunder. Den automatisk låsende afskæringsmekanisme kræver kun 43 mm arbejdsrum, hvilket er en fordel, især i trange installationsområder. De automatisk justerbare bakker udfører en selvstændig tilpasning til rørstørrelserne 35, 42 og 54 mm og gør dermed arbejdet betydeligt lettere.

Den robuste, helmetalforseglede forreste del og det korrosionsbestandige skærehoved sikrer en lang levetid. En integreret rude og en lys LED-belysning muliggør præcise snit selv under dårlige lysforhold. Derudover har enheden en praktisk ladetilstandsindikator. Den børsteløse motor i kombination med REDLINK™-elektronik sikrer maksimal holdbarhed og ydeevne.

Akku-rørskæreren er fuldt kompatibel med alle akkuer i Milwaukee M12™-systemet og tilbyder dermed maksimal fleksibilitet for brugere, der ønsker at anvende deres eksisterende akkuer. Leveringsomfanget omfatter et reserveskærehjul, en holdeclips og en tube olie – perfekt forberedt til øjeblikkelig brug.

Leveringsomfang:

Leveres i karton, uden batteri og uden lader.

Bemærk:

Passende batterier og ladere findes under nr. 073801 − nr. 073840.