Vinkelpolerer WPO, Type: 72214900

Art.-nr.: 077712 72214900
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse WPO 14−25 E
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.200 W
Omdrejningstalområde 900 min-1 - 2.500 min-1
Værktøjsholder M14
Maks. polereværktøjs-⌀ 250 mm
Vægt 2,4 kg
Maks. vibration iht. EN 3,5 m/s2
Produkttype Poleringsmaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 077712 72214900
EAN/GTIN 4014586862729
Producentnummer 72214900230
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet for at kunne udnytte det anvendte værktøj optimalt.
  • Med opspændingsdorn også anvendelig som glittemaskine til langsgående opgaver.
  • Højeste omdrejningstalstabilitet ved enhver belastning i hele indstillingsområdet.
  • Selvstartsspærre for at forhindre ukontrolleret genstart efter afbrydelse af strømmen.

Leveringsomfang:

FEIN-vinkelpolerer WPO 14-25E, ekstra håndgreb.

Specialtilbehør:

Standardsæt, flader nr.077718 str. F, glittesæt til profiler nr.077718 str. S, rørsæt nr. 077718 str. R.